Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilms® Heißluftturbine B 125 ohne Abgasführung, 40 kW 233350-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233350-YY
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     1021125
EAN/GTIN:
     4027755211259
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer
Wilms® Heißluftturbine B 125 ohne Abgasführung, 40 kW Die mobile Wilms Heißluftturbine ohne Abgasführung enteist und taut Fahrzeuge sowie Rohrleitungen schnell auf. Auch in gut belüfteten Stallungen und Betriebs- sowie Lagerräumen können Sie das ölbetriebene Heizgebläse einsetzen. Das Heißluftgerät ist mit unterschiedlichen Heizleistungen erhältlich. Wilms Heißluftturbine ohne Abgasführung (je nach Modell trag- oder fahrbar) Für gut be- und entlüftete Räume geeignet Eingebauter Tank Läuft mit Wechselstrom Mit unterschiedlichen Heizleistungen von 20,5 bis 100 kW erhältlich Heizgeräte Typ = Heißluftturbinen Wärmeleistung = 40 kW Luftleistung = 920 m³/h Frequenz = 50 Hz Spannung = 230 V Zündung = Automatik Verbrauch = 3 kg/h Tankinhalt = 38 l Betriebsmittel = Heizöl Petroleum Diesel Verfahrbar = ja Höhe = 660 mm Breite = 584 mm Tiefe = 990 mm Material = Metall Oberfläche = lackiert pulverbeschichtet Farbe = schwarz / gelb Eigengewicht = 24 kg
Weitere Informationen:
Breite:
584 mm
Eigengewicht:
24
Verfahrbar:
ja
Höhe:
660
Luftleistung:
920 m³/h
Tankinhalt:
38 l
Tiefe:
990 mm
Verbrauch:
3 kg/h
Wärmeleistung:
40 kW
Zündung:
Automatik
Betriebsmittel:
Heizöl\;Petroleum\;Diesel\;
Farbe:
schwarz \/ gelb
Frequenz:
50 Hz
Heizgeräte Typ:
Heißluftturbinen
Material:
Metall
Oberfläche:
lackiert\;pulverbeschichtet\;
Spannung:
230 V
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
990.00 mm
DEPTH GRO:
584.00 mm
WEIGHT GRO:
27.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73229000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spediteur
Weitere Suchbegriffe: heissluftturbine wilms, heißluftturbine, Heizgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 770,87*
€ 903,89*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 839,20*
€ 955,61*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,19*
€ 969,72*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,61*
€ 1.137,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,08*
€ 1.102,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,56*
€ 1.060,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,78*
€ 1.032,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,20*
€ 998,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1021070
ab € 579,61*
Ähnlich
Wilms
1221135
ab € 2.472,90*
Ähnlich
Wilms
1221140
ab € 2.688,67*
Ähnlich
Wilms
1221155
ab € 3.955,30*
Ähnlich
Wilms
1231185
ab € 4.308,43*
Ähnlich
Wilms
1241265
ab € 4.758,32*
Ähnlich
Wilms
1251385
ab € 5.875,84*
Ähnlich
Wilms
1261535
ab € 6.449,10*
Ähnlich
Hans Wilms
1081380
ab € 2.435,73*
Ähnlich
Hans Wilms
1260075
ab € 4.456,43*
Ähnlich
Hans Wilms
1232185
ab € 5.685,03*
Ähnlich
Hans Wilms
1242265
ab € 6.329,89*
Ähnlich
Hans Wilms
1252385
ab € 7.680,09*
Ähnlich
Hans Wilms
1260040
ab € 3.963,61*
Ähnlich
Hans Wilms
1270190
ab € 17.736,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.