| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-230412-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000375767 EAN/GTIN: 5450208013077 |
| |
|
| | |
| DUPONT Chemikalienschutzanzug Tyvek® 800 J EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 (auf der Innenseite) , Kat. III, Typ Typ 3 B, 4 B, 5 B + 6 B mit Kapuze überklebte Nähte, orange Daumenschlaufen Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze eingeklebter Gummizug im Rückenbereich Tyvek® Reißverschluss selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung Anwendungsgebiete: Hochdruckreiniger-Arbeiten, Umgang mit Ölen und Fetten, Kanalarbeiten, Schutz vor niedrig konzentrierten anorganischen Chemikalien Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 25.00 mm | WIDTH GRO: | 180.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | .300000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 62101098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug kategorie 3, einmalanzug, chemieschutz-overall orange, Chemikalienschutzkleidung |
| | |
| |