| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-230151-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000371460 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ANSELL Einw.-Handsch.TouchNTuff 92-600 Gr.8 nach EN 374 Kat. III AQL: 1,5 Material: Nitril glatt puderfrei mit Rollrand hohe Durchstichfestigkeit frei von Latexproteinen sicherer Nass- und Trockengriff leichtes An- und Ausziehen für Spezialanwendungen geeignet silikonfrei antistatisch gem. EN 1149-1, 1149-3 und 1149-5 Box à 100 St. Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Laboranalyse, Pharmazeutika, Lackierwerkstätten, Druckindustrie, Elektronik, leichte Montagearbeiten, Leichtmontage von öligen Teilen, Glasherstellung, Umgang mit Zytostatika, Handhabung komplexer Teile Weitere technische Eigenschaften Länge ca.: 240mm Ausführung: puderfrei, mit Rollrand Stärke ca.: 0,12mm Norm: EN 374 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 120.00 mm | DEPTH GRO: | 240.00 mm | WEIGHT GRO: | .803000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 40151900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh ungepudert größe 8, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück |
| | |
| |