Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVRAXO Hautreinigung GREVEN® ACTIVE PEARLS® 2l 229370-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-229370-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000473466
EAN/GTIN:
     4260029171228
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone für Seifenspender
Seifenkartusche
Seifenpatronen
seifenpatronen ivraxo
IVRAXO Hautreinigung GREVEN® ACTIVE PEARLS® 2l GREVEN® ACTIVE PEARLS® ist ein Handreiniger für starke Verschmutzungen, der hervorragende Reinigungswirkung erzielt, ohne die Haut durch abrasive Reibekörper zu belasten dank der neuartigen und patentierten Schmutzlösekörper Active Soft Pearls® (ASP) wirkt GREVEN® ACTIVE PEARLS® hocheffektiv auch gegen hartnäckigen Schmutz – und schont dabei die Haut mit einer sehr wirksamen und milden Tensidmischung aus Acylglutamat sowie mit rückfettenden Glycerinester Anwendung: auf die trockenen Hände verteilen, Hände mit wenig Wasser waschen, gründlich abspülen und trocknen Weitere technische Eigenschaften Ausführung: hautschonend Eigenschaft: Tensidmischung Gebinde: geu
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
2.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
34054000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: nachfüllpatrone für seifenspender, Hand-und-Hautreinigung
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
222
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,59*
€ 14,32*
4 Tage
6
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 14,73*
1 Tag
190
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,01*
€ 16,58*
1 Tag
133
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 13,14*
€ 16,73*
Lager 4445
105
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,72*
€ 31,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
1 Stück enthält 2 Liter (ab € 12,36* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13640010
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.