| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-229185-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000371467 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ANSELL Handschuhe HyFlex 11-801 Gr.9 nach EN 388 Kat. II Material: Nylon Innenhand beschichtet Strickbund ideal für trockene oder leicht ölige Arbeitsbereiche, die einen leichten Mechanikschutz und eine hohe Präzision bei der Handhabung von Objekten erfordern hohe Beweglichkeit und Atmungsaktivität für Spezialanwendungen geeignet latexfrei silikonfrei antistatisch gem. EN 1149 Anwendung: Lagerarbeiten, leichte Montagearbeiten, Automobil-, Kunststoff-, Textil- und Verbrauchsgüterindustrie, Lager- und Logistikbereich, allgemeine Arbeiten Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 3 Weiterreißfestigkeit: 3 Stichfestigkeit: 1 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet Norm: EN 388 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 12.00 mm | WIDTH GRO: | 85.00 mm | DEPTH GRO: | 220.00 mm | WEIGHT GRO: | .050000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 61161080 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| |