Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrollbandmaß FatMax PRO L.10m B.32mm mm/cm EG II SB 222383-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-222383-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000787188
EAN/GTIN:
     3253560338978
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Taschenrollbandmaß FatMax PRO L.10m B.32mm mm/cm EG II SB mit extra großem Haken bis zu 4 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken Band auf den ersten 15 cm mit fluoreszierender Blade Armor Folie überzogen Band vollständig mit Mylar ® Schutzschicht überzogen Endhaken verschiebbar für Innen- und Außenmessung verchromtes Gehäuse mit Feststeller und automatischem Rücklauf mit Gürtelclip EG-Genauigkeitsklasse II Verpackung: SB Teilung: mm/cm Gehäuse: Metall Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
65.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
190.00 mm
WEIGHT GRO:
.740000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90178010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 26,00*
€ 32,22*
1 Tag
62
1
€ 5,50*
ab € 26,39*
€ 32,36*
1 Tag
44
1
€ 5,59*
ab € 26,55*
€ 32,49*
5 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 27,31*
€ 33,48*
Lager 4445
105
1
€ 7,90*
ab € 35,33*
€ 42,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-33-728
ab € 20,47*
Ähnlich
Stanley
0-33-887
ab € 18,47*
Ähnlich
Stanley
0-33-238
ab € 5,79*
Ähnlich
Stanley
1-30-687
ab € 2,34*
Ähnlich
Stanley
0-33-195
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.