Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-33-728 Maßband 8 m ABS Synthetik Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-33-728 Maßband 8 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-728 Maßband 8 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-728 Maßband 8 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-728 Maßband 8 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-728 Maßband 8 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-728 Maßband 8 m ABS Synthetik Multi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25979381
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-33-728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß stanley 8m
taschenbandmass
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
8 m
Speicherbandbreite (metrisch)
32 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Gehäusefarbe
Multi
Sperren
Ja
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 8m
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-33-720
ab € 17,44*
Ähnlich
Stanley
0-33-238
ab € 5,69*
Ähnlich
Stanley
FMHT33100-0
ab € 21,48*
Ähnlich
Stanley
1-30-687
ab € 2,35*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT37230-0
ab € 7,56*
Ähnlich
Stanley
0-33-195
ab € 14,94*
Ähnlich
Stanley
0-33-897
ab € 25,97*
Ähnlich
Stanley
XTHT0-33671
ab € 21,54*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-33864
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.