Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6110-1CT 3/8 Zoll 5-60 Nm HAZET® 201579-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201579-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/8 5-60nm
Drehmomentschlüssel 6110-1CT 3/8 Zoll 5-60 Nm HAZET® Lieferung in Kunststoffbox mit Umschaltknarre für Rechtsgang mit automatischer Kurzwegauslösung , fühlbar, und akustisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes Auslösegenauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) Drehknopf für die zusätzliche Verriegelung der Einstellung inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Vierkant nach DIN 3120 ISO 1174-1 Zertifikat: Ja prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
73.00 mm
WIDTH GRO:
75.00 mm
DEPTH GRO:
427.00 mm
WEIGHT GRO:
.951000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,94*
€ 497,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,63*
€ 495,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,65*
€ 475,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,25*
€ 459,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,12*
€ 415,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.