Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallcontainer Rubbermaid Ranger®, 2 Einwurfklappen, 170,3 198912-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198912-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876187250
EAN/GTIN:
     0086876187250
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallcontainer Rubbermaid Ranger®, 2 Einwurfklappen, 170,3 l, schwarz Der Abfallcontainer Rubbermaid Ranger® aus hochwertigem Kunststoff verfügt über ein großes Fassungsvermögen und ist für stark frequentierte Bereiche konzipiert. Der fest montierte, zur Seite klappbare Deckel ermöglicht ein einfaches Entleeren. Großer Abfallcontainer aus hochwertigem, beständigem Kunststoff Für hochfrequentierte Bereiche wie Stadien, Grünanlagen etc. ausgelegt Bequem entleerbar dank Deckel mit langlebigem Scharnier Fest verschraubbarer Sockel (optional) für erhöhte Stabilität
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
170.3 l
Breite:
630 mm
Eigengewicht:
19.54
Farbe:
schwarz
Höhe:
1054
Tiefe:
630 mm
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Montage:
ohne
HEIGHT GRO:
1054.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
1045.00 mm
WEIGHT GRO:
18.840000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Rotra
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,43*
€ 481,99*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 382,25*
€ 481,99*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,55*
€ 541,39*
15 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 407,31*
€ 546,92*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 480,71*
€ 607,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,39*
€ 644,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,61*
€ 639,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,09*
€ 602,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,24*
€ 570,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,55*
€ 509,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG843088BEIG
ab € 333,87*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 594,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.