Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Ranger®-Behälter mit 2 Klappen, 170 l, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer Ranger®-Behälter mit 2 Klappen, 170 l, schwarz
Abfalleimer Ranger®-Behälter mit 2 Klappen, 170 l, schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG917188BLA
Herst.-Nr.:
     FG917188BLA
EAN/GTIN:
     00086876187250
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Der Ranger® Classic-Abfalleimer von Rubbermaid Commercial bietet zuverlässige Langlebigkeit sowie ein modernes und wartungsfreundliches Design.
Die Ranger®-Abfallbehälter zeichnen sich durch ihre bewährte Langlebigkeit sowie das moderne und wartungsfreundliche Design von Rubbermaid für den Outdoor-Einsatz aus.
  • Modernes Styling mit klassischer Rubbermaid-Strapazierfähigkeit
  • Der fest angebrachte Klappdeckel sorgt für ein einfaches Entleeren
  • Abmessungen 105 cm x 63 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Volumen:
170 l
Deckel:
2 Klappen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,99*
€ 573,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,64*
€ 570,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,13*
€ 539,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,57*
€ 511,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,43*
€ 451,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG843088BEIG
ab € 333,87*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 594,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.