Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Ranger®-Behälter, 132 l, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer Ranger®-Behälter, 132 l, beige
Abfalleimer Ranger®-Behälter, 132 l, beige
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG843088BEIG
Herst.-Nr.:
     FG843088BEIG
EAN/GTIN:
     00086876187243
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Die Ranger® Classic-Abfalleimer von Rubbermaid Commercial zeichnen sich durch ihre bewährte Langlebigkeit sowie das moderne und wartungsfreundliche Design aus.
Die Ranger®-Abfallbehälter zeichnen sich durch ihre bewährte Langlebigkeit sowie das moderne und wartungsfreundliche Design von Rubbermaid für den Outdoor-Einsatz aus.
  • Modernes Styling mit klassischer Rubbermaid-Strapazierfähigkeit
  • Der fest angebrachte Klappdeckel sorgt für ein einfaches Entleeren
  • Abmessungen 104 cm x 55 cm
  • Hergestellt in den USA
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Material:
Kunststoff
Volumen:
132 l
Deckel:
2 Klappen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, kunststoffabfallbehälter rubbermaid, Abfalleimer, Mülleimer, Behälter, Eimer, Abfallbehälter für Außenbereiche, Abfallcontainer, 4-eckige Behälter, Abfallbehälter, Abfall, Abfallmanagement, Abfallkörbe, Müll, Recycling-Behälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,61*
€ 560,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,60*
€ 551,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 449,69*
€ 535,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,94*
€ 491,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,40*
€ 450,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,87*
€ 397,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG917188BEIG
ab € 393,30*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG917388BEIG
ab € 371,23*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 594,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.