Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Ranger', schwarz, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Ranger- links: Art. 12742-0101 rechts: Art. 12741-0203
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Ranger- links: Art. 12742-0101 rechts: Art. 12741-0203
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Ranger- Rubbermaid, 170,3 Liter, mit 2 Öffnungen (Art. 12742-02-03)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Ranger- Rubbermaid 170,3 Liter, in beige (Art. 12742-0102)
Detailansicht: Abfallbehälter -Ranger- Rubbermaid mit beschwertem Sockel, beige (Art. 12742-0102)
Detailansicht: Metallhalterung des Abfallbehälters -Ranger- für sicheren Halt der Müllsäcke (Art. 12741-0102)
Artikel-Nr.:
     328SW-12742-0201
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876187250
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
  • Volumen: 170,3 Liter
  • Maße (HxBxT): 1054 x 630 x 630 mm
  • Material: Polyethylen

|
  • Hitzebeständigkeit: -17 bis 44C°
  • entspricht den FM-Vorschriften zur Gewährleistung der Brandsicherheit
  • extra große Kapazität
  • passend zu modernen Bauweisen
  • schlichte und moderne Aufmachung
  • Metallhalterungen für besseren Halt der Polyliner-Säcke
  • optionaler beschwerter Sockel sorgt für sicheren Stand
|

Hinweis: Alle Modelle wahlweise mit beschwertem Sockel für sichereren Stand erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Sockel:
ohne
Öffnungen:
2 Stück
Material:
Polyethylen
Abfallbehälter Volumen:
170,3 Liter
Gesamthöhe:
1054 mm
Gesamtbreite:
630 mm
Gesamttiefe:
630 mm
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
Rubbermaid
Ascher:
Ohne Ascher
Behälter Anzahl:
1 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,90*
€ 488,87*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 379,96*
€ 488,87*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,79*
€ 549,18*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 406,58*
€ 573,89*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 480,56*
€ 614,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,89*
€ 682,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,34*
€ 641,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 517,12*
€ 615,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,50*
€ 543,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,51*
€ 519,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,58*
€ 483,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG843088BEIG
ab € 333,36*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 597,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.