Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden für Komplettpackplatz BASIC, BxT 800 x 400 mm 177321-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177321-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73307100
EAN/GTIN:
     4030177049898
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch
Ablageboden für Komplettpackplatz BASIC, BxT 800 x 400 mm Dieser Ablageboden bietet zusätzlichen Platz und kann variabel eingesetzt werden. Stabile Ablageboden aus Stahl Zum Einhängen in das Anbauprofil Montage im Winkel von 0°, -10° oder +10° Inkl. 2 Trägerarmen Marke = Rocholz Breite = 800 mm Tiefe = 400 mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
94.00 mm
WIDTH GRO:
779.00 mm
DEPTH GRO:
436.00 mm
WEIGHT GRO:
4.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
LKW
Weitere Suchbegriffe: Packtisch Ablage, komplett-packtisch rocholz, komplett packtisch, Zubehör für Packtische
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 76,15*
€ 97,47*
€ 4,95*
ab € 77,60*
€ 99,35*
Frei Haus
ab € 101,19*
€ 127,67*
18 Tage
16
Frei Haus
ab € 121,20*
€ 151,40*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73301900
ab € 6,18*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73302000
ab € 16,03*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73312700
ab € 37,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.