Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEWETA Funk-Wanduhr DCF77 Typ 012, Ø 500 mm 155371-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155371-YY
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.012.515
EAN/GTIN:
     4250594504958
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
PEWETA Funk-Wanduhr DCF77 Typ 012, Ø 500 mm PEWETA-Uhren sind klassisch und elegant. Die PEWETA Funk-Wanduhr DCF77 Typ 190 verfügt über ein minimalistisches Design, ist besonders groß und zeigt die sekundengenaue Uhrzeit. Extragroß für Räume und Hallen Vollautomatische Zeiteinlesung bei Erstinbetriebnahme Automatische Sommer- und Winterzeitumstellung Sekundengenaue Uhrzeit Technik = Funk Anzeige = Analog Form = rund Betrieb = Batterie Frontglas Material = Mineralglas Gehäuse Material = Aluminium Tiefe = 45 mm Durchmesser = 500 mm Eigengewicht = 3 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
500 mm
Eigengewicht:
3 kg
Tiefe:
45 mm
Uhr Typ:
Wanduhr
Anzeige:
Analog
Betrieb:
Batterie
Form:
rund
Frontglas Material:
Mineralglas
Gehäuse Material:
Aluminium
Technik:
Funk
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
510.00 mm
DEPTH GRO:
510.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
91052100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, peweta wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, Wanduhren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,24*
€ 232,34*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,45*
€ 247,92*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 210,06*
€ 248,37*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,91*
€ 248,98*
€ 4,95*
ab € 234,58*
€ 272,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,84*
€ 292,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,48*
€ 276,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,29*
€ 264,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 45,70*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 72,42*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 69,69*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 57,88*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 239,37*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 161,41*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 159,29*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 230,49*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 226,87*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 280,46*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 282,83*
Ähnlich
Peweta
52.250.321
ab € 213,70*
Ähnlich
Peweta
41.012.515
ab € 145,17*
Ähnlich
Peweta
41.250.321
ab € 135,53*
Ähnlich
Peweta
41.250.311
ab € 135,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.