Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Funkuhr Alu.mattsilber 1,5 V Zahlen D.200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9106486635
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.190.205
EAN/GTIN:
     4250594527049
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
vollautomatische Zeiteinstellung · Sommer- und Winterzeitumstellung · Aluminiumgehäuse matt-geschliffen · Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Spannung: 1,5V
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Batteriebetrieb
Farbe:
mattsilber
Ausführung:
Funkuhr
Ø:
200 mm
Gehäuse:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A.
... > Wanduhren > Uhren > Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr durchmesser 20cm, wand uhr, peweta funkuhr, Digitaluhr, Funk-Digitaluhren, Funkuhren, Großraumuhren, Synchronuhr, Uhren, Wanduhren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48,42*
€ 61,71*
€ 5,46*
ab € 53,77*
€ 68,75*
€ 3,50*
ab € 55,26*
€ 70,56*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,41*
€ 75,95*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,39*
€ 76,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.017.415
ab € 69,82*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 72,48*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 58,21*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 42,11*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 42,05*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 240,59*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 161,45*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 121,82*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 229,11*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 213,47*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 280,95*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 284,04*
Ähnlich
Peweta
52.250.321
ab € 213,89*
Ähnlich
Peweta
51.012.515
ab € 195,04*
Ähnlich
Peweta
41.012.515
ab € 145,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.