Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Stahl, umlegbar 147369-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147369-YY
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 125 CO RW
EAN/GTIN:
     4050576031614
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Stahl, umlegbar, Vierkant 70x70 mm zum Aufdübeln + Zylinderschloss, rot/weiß Der Sperrpfosten, umlegbar ist hochwertig und wetterbeständig. Mit dem Pfosten sperren Sie z. B. Parkplätze, Gehwege und Zufahrten sicher und wirkungsvoll ab. Umlegbarer Sperrpfosten, mit Feuerwehr-Dreikant oder Zylinderschloss Korrosionsfeste und langlebige Oberfläche Wartungsfrei Höhe über Flur 900 mm Wahlweise Aluminium oder Stahl, feuerverzinkt Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = umlegbar Kopfform = Spitzkopf Höhe über Flur = 900 mm Pfosten Länge = 70 mm Pfosten Breite = 70 mm Bodenplatte Länge = 200 mm Bodenplatte Breite = 100 mm Gesamtlänge = 900 mm Schloss Typ = Zylinderschloss Schlüssel Anzahl = 1 Material = Stahl Beständigkeit = korrosionsbeständig Sichtbarkeit = Retroreflektierend Montage = Zum Aufdübeln RAL Farbe = RAL 9010 reinweiß Eigengewicht = 5,6 kg
Weitere Informationen:
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Bodenplatte Breite:
100 mm
Bodenplatte Länge:
200 mm
Eigengewicht:
5.6 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Kopfform:
Spitzkopf
Material:
Stahl
Montage:
Zum Aufdübeln
RAL Farbe:
RAL 9010 reinweiß
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
Pfosten Länge:
70 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
umlegbar
Schlüssel Anzahl:
1
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,78*
€ 214,47*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 175,03*
€ 214,66*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,37*
€ 225,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,37*
€ 226,17*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 186,79*
€ 227,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,52*
€ 244,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,08*
€ 239,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,18*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,99*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,02*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,28*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,06*
Zubehör
Urbanus
ab € 61,98*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,08*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,01*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,97*
Zubehör
Moravia
ab € 7,66*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.