Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten STA rot-weiß Kippbar m.Spitzkappe URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9192490118
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-05-0058
EAN/GTIN:
     4050576031614
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
quadratisch 70 x 70 mm · feuerverzinkt und pulverbeschichtet weiß, RAL 9010 HR · mit 3 rot reflektierenden StreifenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 70mm· Verschlussart: Schloss gleich- oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung angeben.· Tiefe: 70mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kippbar
Material:
Stahl
Farbe:
rot-weiß
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Spitzkappe
Marke:
URBANUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,57*
€ 213,72*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 174,19*
€ 213,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,71*
€ 224,56*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,33*
€ 225,38*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 185,75*
€ 226,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,07*
€ 248,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,96*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,78*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,29*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,14*
Zubehör
Urbanus
ab € 61,81*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,02*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,00*
Zubehör
Moravia
ab € 7,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,51*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,73*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.