Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten STA rot-weiß Kippbar m.Spitzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9192490118
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-05-0058
EAN/GTIN:
     4050576031614
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
quadratisch 70 x 70 mm · feuerverzinkt und pulverbeschichtet weiß, RAL 9010 HR · mit 3 rot reflektierenden Streifen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 70mm · Verschlussart: Schloss gleich- oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung angeben. · Tiefe: 70mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kippbar
Material:
Stahl
Farbe:
rot-weiß
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Spitzkappe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,78*
€ 214,47*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 175,03*
€ 214,66*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,37*
€ 225,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,37*
€ 226,17*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 186,79*
€ 227,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,18*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,99*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,02*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,28*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,06*
Zubehör
Urbanus
ab € 61,98*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,08*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,01*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,97*
Zubehör
Moravia
ab € 7,66*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.