Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Rammschutz-Balken-Eck-Stück 146764-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-146764-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.22.677
EAN/GTIN:
     4055381456089
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
MORAVIA Rammschutz-Balken-Eck-Stück Das Rammschutzbalken-Eckstück sorgt dort für mehr Sicherheit, wo Fahrzeuge um Vorrichtungen und Kurven fahren müssen. Die auffällige Farbkombination aus gelb und schwarz dient als deutliche Fahrbahnmarkierung. Der Rammschutz-Balken ist eine flexibel einsetzbare Komponente in Verkehrsleitsystemen Der hochwertige Stahl hält auch hohen Belastungen stand Solider Halt dank 3 Bodenplatten Die Bodenplatten lassen sich mit Dübeln auf unterschiedlichsten Belägen befestigen Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Stärke = 3 mm Höhe = 86 mm Breite = 638 mm Tiefe = 638 mm Durchmesser = 76 mm Farbe = gelb schwarz Eigengewicht = 10 kg
Weitere Informationen:
Breite:
638 mm
Durchmesser:
76 mm
Eigengewicht:
10 kg
Höhe:
86 mm
Material:
Stahl
Stärke:
3 mm
Tiefe:
638 mm
Farbe:
gelb\;schwarz\;
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
HEIGHT GRO:
136.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 95,76*
€ 121,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,22*
€ 127,45*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 117,87*
€ 157,75*
€ 4,95*
ab € 138,24*
€ 173,33*
€ 4,95*
ab € 138,29*
€ 173,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,25*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.