Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Rammschutzbalken 'Mountain'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Eck-Rammschutzbalken -Mountain- (Art. 25860)
Modellbeispiel: Eck-Rammschutzbalken -Mountain- (Art. 25860)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-25860
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527612558
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
  • Material: Stahlrundrohr Ø 76 mm
  • Maße (BxTxH): 638 x 638 x 86 mm
  • Wandstärke: 3 mm
  • Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet mit 2 schwarzen Streifen
  • Montage: zum Aufdübeln,
    mit Bodenplatten
  • Bodenplattenbreite: 70 mm
  • Bodenplattentiefe: 130 mm
  • Bodenplattenhöhe: 10 mm

|
  • stoppt Hubwagen, Roll-Container, Transportwagen, etc.
  • schützt Regale, Schränke, etc. vor Anfahrschäden
  • wirkt als Abstandhalter für Wandanbauten (Apparaturen, Schaltkästen,
    Erste-Hilfe-Einrichtungen, etc.)
  • niedrige Bauweise für ungehinderten Zugang zu den geschützten Bereichen
  • für den Inneneinsatz geeignet
|

Hinweis: Sonderlänge, Sonderfarbe sowie Ausführung zum Einbetonieren auf Anfrage erhältlich.

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 6x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
    oder 6x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art. 15138)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl
Breite:
638 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
638 mm
Bodenplatte Breite:
70 mm
Bodenplatte Höhe:
10 mm
Bodenplatte Tiefe:
130 mm
Durchmesser:
76 mm
Wandstärke:
3 mm
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet mit 2 schwarzen Streifen
Befestigung:
zum Aufdübeln, mit Bodenplatten
Lieferumfang:
ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Balken, Rammschutzbalken, Rollstopp, moravia rammschutz-balken, anfahrschutz lagerregal, Stahlschutzbalken, Kantenschutz, Maschinenschutz, Schutzgitter, Rammschutzleiste, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Rammschutz, Eck-Rammschutz-Barriere, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel, Anfahrschutz, Eck-Rammschutz-Balken
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
75
€ 7,90*
ab € 95,70*
€ 121,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,90*
€ 127,00*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 118,01*
€ 157,23*
€ 4,95*
ab € 138,55*
€ 173,32*
€ 4,95*
ab € 138,73*
€ 173,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.