Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Flügeltürschrank, HxBxT 1.800 x 600 x 500 mm, lichtgra 141418-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-141418-YY-3688-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22218-116-201-735
EAN/GTIN:
     4055479002044
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
PAVOY Flügeltürschrank, HxBxT 1.800 x 600 x 500 mm, lichtgrau, lichtgrau Ein Aktenschrank aus Metall ist geräumig und strapazierfähig. Das macht ihn ideal für den Einsatz in Betrieben und Werkstatträumen. Hochwertiger Blech-Aktenschrank für den Betrieb Mit sehr belastbaren Fachböden Hohe Standsicherheit durch festen Sockel Vollständig vormontiert für einfaches Aufbauen Gesamthöhe = 1800 mm Gesamtbreite = 600 mm Gesamttiefe = 500 mm Tür Typ = Flügeltür Fächer Anzahl = 5 Böden Anzahl = 4 Schranknutzung = Garderobe
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Fächer Anzahl:
5
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Schranknutzung:
Garderobe
Tür Typ:
Flügeltür
Gesamthöhe:
1800 mm
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
59.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,43*
€ 362,67*
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,16*
€ 419,56*
18 Tage
23
Frei Haus
ab € 534,81*
€ 632,89*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,67*
€ 431,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,05*
€ 426,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,41*
€ 416,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,73*
€ 407,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,43*
€ 359,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735118
ab € 350,09*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735204
ab € 351,65*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735300
ab € 308,55*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735303
ab € 352,38*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735510
ab € 307,01*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735512
ab € 307,78*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735515
ab € 352,06*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735611
ab € 353,21*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735716
ab € 308,31*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735905
ab € 352,84*
Ähnlich
PAVOY
22218-116-201-735910
ab € 350,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.