Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel aus PVC, überfahrbar, Höhe 500 mm - 1,04 kg 130862-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-130862-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12906ZR
EAN/GTIN:
     4250410130613
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel aus PVC, überfahrbar, Höhe 500 mm - 1,04 kg Herrscht in Ihrem Betrieb ein reger Fahrzeugverkehr? Regeln Sie diesen Verkehr mit passenden Leitkegeln. Die Leitkegel aus PVC sind überfahrbar, extrem robust und somit für einen dauerhaften Einsatz in Ihrem Betrieb geschaffen. Leitkegel aus weichem Polyvinylchlorid (PVC) Bruchsicher, kälte- und wärmebeständig, flexibel und standfest Mit reflektierenden Streifen, Klasse RA2 Für den innerbetrieblichen Einsatz Die PVC-Leitkegel sind in unterschiedlichen Höhen erhältlich Einsatzbereich = Nicht öffentlicher Bereich Leitkegel Höhe = 500 mm Leitkegel Farbe = orange Leitkegel Material = Weich-PVC Fuß Durchmesser = 280 mm Leuchtkraft = retro-reflektierend Überfahrbar = ja
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Nicht öffentlicher Bereich
Fuß Durchmesser:
280 mm
Leitkegel Farbe:
orange
Leitkegel Höhe:
500 mm
Leitkegel Material:
Weich-PVC
Leuchtkraft:
retro-reflektierend
Überfahrbar:
ja
HEIGHT GRO:
520.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
1.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
7
€ 6,95*
ab € 9,49*
€ 13,40*
43 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,63*
€ 15,31*
1
€ 5,90*
ab € 10,88*
€ 15,65*
9 Tage
111
1
€ 4,79*
ab € 11,88*
€ 15,99*
Lager 4445
105
1
€ 7,90*
ab € 22,25*
€ 29,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 13,67*
Zubehör
Temka
ab € 40,42*
Zubehör
Temka
13194WW
ab € 3,04*
Zubehör
Temka
ab € 3,04*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
15211B1
ab € 0,84*
Zubehör
Temka
15211R1
ab € 0,85*
Zubehör
Temka
15212R2
ab € 1,29*
Zubehör
Temka
ab € 6,14*
Zubehör
Temka
ab € 6,14*
Zubehör
Temka
ab € 6,15*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,65*
Zubehör
Temka
13130-HD
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13131-HD
ab € 13,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.