Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schlüsselkasten mit 2 Türen, 100 Haken 109871-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109871-YY
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     001101-01000
EAN/GTIN:
     4011238004285
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten 100 haken
FORMAT Schlüsselkasten mit 2 Türen, 100 Haken Der Schlüsselkasten FORMAT mit 2 Türen ist dank seiner robusten Stahlkonstruktion und dem stabilen Zylinderschloss ein sicherer Aufbewahrungsort für sämtliche Schlüssel in Ihrem Betrieb. Übersichtlicher Schlüsselkasten FORMAT mit 2 Türen Bietet je nach Modell Platz für 100-1.170 Schlüssel Ab 200 Schlüsseln mit schwenkbarem Schlüsselregister Über Zylinderschloss sicher abschließbar Stabile Stahlkonstruktion Material = Stahl Haken Anzahl = 100 Schloss Typ = Zylinderschloss RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Höhe = 550 mm Breite = 730 mm Tiefe = 80 mm Eigengewicht = 11 kg
Weitere Informationen:
Haken Anzahl:
100
Breite:
730 mm
Eigengewicht:
11 kg
Höhe:
550 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Tiefe:
80 mm
HEIGHT GRO:
785.00 mm
WIDTH GRO:
730.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
12.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83030090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, Schlüsselkästen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
5
Frei Haus
ab € 169,09*
€ 204,04*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 168,72*
€ 204,06*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,02*
€ 213,51*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,18*
€ 237,45*
€ 4,95*
ab € 201,36*
€ 242,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.