Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank zweitürig S 100 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S 100 Z closed
S 100 Z closed
S 100 Z open
Artikel-Nr.:
     C8016-001101-00000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     001101-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten 100 haken

Produktbeschreibung:

FORMAT Schlüsselschrank zweitürig S 100 Z

Produktdetails:

  • Zur Aufbewahrung von bis zu 100 Schlüssel geeignet
  • Glatte Vorderfront durch einliegende Türen mit umlaufenden Rand.
  • Allseitig einwandiger Korpus
  • Zwei einwandige Türen, Verriegelung über 3-seitigen Baskülverschluss
  • Serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Glavanisch verzinkte Hakenleisten im Rastersystem verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert.
  • Alle Modelle mit schwenkbaren Schlüsselregister und zur Wandbefestigung vorgerichtet.
  • Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
550 x 730 x 80 mm
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, Schlüsselkassette, Schlüsselaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,53*
€ 221,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.