Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-711010-18 Herst.-Nr.: 001101-00000 EAN/GTIN: 4011238045011 |
| |
|
| | |
| Schlüsselschrank Format S 100 Z 001101-00000 (HGRAU) für 100 Schlüssel, Zylinderschloss, 2-türig, Stahlblech, hellgrau - Schlüsselschrank Format S 100 Z mit zwei Türen - organisieren Sie Ihre Schlüsselverwaltung in Perfektion! Anzahl Schlüsselhaken: 100, Maße: 550x730x80mm (HxBxT), Material: Stahlblech, Verschlussart: Zylinderschloß, Gewicht: 11kg. Ausführung: 2-türig, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Türen einwandig, Verriegelung über 3-seitigen Basküleverschluss, 90 Grad Türöffnungswinkel, glatte Front durch einliegende Türen mit umlaufendem Rand, allseitig einwandiger Korpus, hochwertige Hakenleiste aus Kunststoff im Rastersystem verstellbar (verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert), schwenkbares Schlüsselregister, zur Wandbefestigung vorgerichtet (ohne Befestigungsmaterial). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, Schlüsselschränke, Schlüsselkästen, Key Box, Schlüsselablage, Schlüsseltresor, Schlüsselkassetten, Notschlüsselkasten, Schlüssel, Schlüsselorganisation |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,41* | € 204,90* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,39* | € 204,91* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,97* | € 214,26* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,98* | € 238,20* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 202,84* | € 243,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|