Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1284097 Herst.-Nr.: 001101-00000 EAN/GTIN: 4011238045011 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900066488, Schlüsselschrank Modell SZ , Tür: Öffnungswinkel 90° , Türverriegelung: 3-seitig , Schlossart: Zylinderschloss, 2 Schlüssel , Schlüsselregister: schwenkbar , Hakenleisten: im Raster höhenverstellbar, Nachrüstung möglich , Vorrichtung für Rückwandverankerung: inklusive Verankerungsmaterial , Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Format Weitere Informationen: | | Hakenanzahl: | 100 | Maße B x T x H: | 730 x 80 x 550 mm | Gewicht: | 11 kg | Herstellername: | Format Tresorbau GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 001101-00000 | Markenname: | FORMAT The Safe Company |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,41* | € 204,90* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,39* | € 204,91* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,97* | € 214,26* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,98* | € 238,20* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 202,84* | € 243,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|