Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis Räder mit Luftbereifung für fetra® Werkstattwagen, 107715-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107715-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1099
EAN/GTIN:
     4017976010991
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Tischwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Mehrpreis Räder mit Luftbereifung für fetra® Werkstattwagen, TK 400 kg Räder mit Luftbereifung für den Werkstattwagen fetra® erhalten Sie zu einem Mehrpreis gegenüber der Grundausstattung. Die Gummi-Räder gewährleisten auch bei schlechten Bodenverhältnissen und im Freien einen elastischen Lauf. Räder mit Luftbereifung für den Werkstattwagen fetra®, aus Gummi Montage ab 600 mm Wagenbreite möglich Tragkraft 250 oder 400 kg Marke = fetra® Breite = 70 mm Durchmesser = 220 mm Farbe = schwarz Tragkraft = 400 kg Eigengewicht = 7 kg
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Durchmesser:
220 mm
Eigengewicht:
7 kg
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
400 kg
Marke:
fetra®
WIDTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
2.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkstattwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 130,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,85*
€ 130,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,59*
€ 131,50*
15 Tage
9
Frei Haus
ab € 104,24*
€ 131,51*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 120,67*
€ 146,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.