Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz benutzen, Ø 200 mm, Alu 106408-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106408-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7060
EAN/GTIN:
     4044589367716
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Gehörschutz benutzen, Ø 200 mm, Alu Mit dem Gebotsschild “Gehörschutz benutzen“ bringen Sie Mitarbeiter oder andere Personen dazu, Sicherheitsmaßnahmen wahrzunehmen. Das Schild aus PVC-Folie lässt sich einfach im Innenbereich aufkleben. Für den Außenbereich nutzen Sie das strapazierfähige Schild aus Aluminium. Gebotsschild aus PVC-Folie (Polyvinylchlorid) oder Aluminium Zur einfachen Selbstmontage Je nach Ausführung im Innen- oder Außenbereich einsetzbar Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Gebotsschilder Einsatzbereich = Durchmesser = 200 mm Stärke = 400 µm Witterungsbeständig = ja Temperaturbeständig = -40 - 160 °C Geprägt = ja Material = Aluminium Befestigungsart = Zum Anschrauben
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Anschrauben
Durchmesser:
200 mm
Einsatzbereich:
Gebotsschilder
Geprägt:
ja
Material:
Aluminium
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Gebotsschilder\;
Stärke:
400 µm
Temperaturbeständig:
-40 - 160 °C
Witterungsbeständig:
ja
WEIGHT GRO:
.035000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83100000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 5,40*
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 5,40*
1 Tag
70
20
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,12*
Lager 4445
105
5
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 6,29*
8 Tage
92
1
€ 4,30*
ab € 4,21*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7050
ab € 5,01*
Ähnlich
Wolk
30.A7052
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
31.A7050
ab € 32,03*
Ähnlich
Wolk
11.A7055
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7065
ab € 6,22*
Ähnlich
Wolk
11.A7070
ab € 10,08*
Ähnlich
Wolk
21.A7055
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7060
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7065
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.