Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Alu,Gehörschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild,Alu,Gehörschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Gebotsschild,Alu,Gehörschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Gebotsschild,Alu,Gehörschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Artikel-Nr.:
     158H-110.A7060
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7060
EAN/GTIN:
     4044589367716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Gebotsschild Gehörschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Gehörschutz benutzen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M003
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M003 - Gehörschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M003 - Gehörschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Gehörschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen 20cm, Gebotsschild, Alu, Gehörschutz benutzen, Größe: 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M003, ASR A1.3 M003, wolk
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 5,40*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 5,40*
1 Tag
70
20
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,20*
6 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 6,30*
8 Tage
92
1
€ 4,30*
ab € 4,21*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7050
ab € 5,01*
Ähnlich
Wolk
30.A7052
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
31.A7050
ab € 32,09*
Ähnlich
Wolk
11.A7055
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7065
ab € 6,27*
Ähnlich
Wolk
11.A7070
ab € 10,08*
Ähnlich
Wolk
21.A7055
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7060
ab € 1,96*
Ähnlich
Wolk
21.A7065
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.