Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Doppel-Schneidständer, max. 130 kg, Schnittbreite 75 105346-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105346-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26407
EAN/GTIN:
     4030177022792
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer
Rocholz Doppel-Schneidständer, max. 130 kg, Schnittbreite 750 mm Der Doppel-Schneidständer, Rollengewicht max. 130 kg vereinfacht und beschleunigt Verpackungsarbeiten, da er die Befestigung von 2 Rollen aus unterschiedlichen Materialien ermöglicht. Die Rollen können auf dem Ständer platzeffizient angebracht werden. Stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung Für den gleichzeitigen Einsatz von 2 verschiedenen Material-Rollen Mit Klemm- und Blockiersystem Austrittshöhen und Rollenachsen stufenlos einstellbar Geeignet für Papier, Wellpappe, Luftpolster- oder Schaumfolie Marke = Rocholz Breite = 1120 mm Tiefe = 920 mm Durchmesser = 800 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Tragkraft = 130 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1120 mm
Durchmesser:
800 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tiefe:
920 mm
Tragkraft:
130 kg
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
1165.00 mm
WIDTH GRO:
1120.00 mm
DEPTH GRO:
1165.00 mm
WEIGHT GRO:
45.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84411020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,79*
€ 673,87*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 643,28*
€ 718,20*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,00*
€ 737,69*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,17*
€ 738,59*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,84*
€ 763,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,20*
€ 854,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,16*
€ 829,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,53*
€ 791,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,43*
€ 776,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,28*
€ 765,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
ab € 11,06*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 127,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256075
ab € 546,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.