Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019887, Doppel-Schneidständer max D800mm Schnittbr750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-663943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26407
EAN/GTIN:
     4030177022792
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019887, Schneidständer (Schnittbreite 750 mm) Die Schneidständer sind sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar. Sie werden zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe eingesetzt. Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich. , Robustes Stahlrohr-Gestell , 2 Messerkassetten: 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien , Als Doppel-Schneidständer für 2 Materialien , Rollen-Gewicht: max. 130 kg , Rollen-Ø: max. 800 mm , Austrittshöhe und Rollenachsen: stufenlos einstellbar , Maße TxH: 850x1665 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelschneidständer für 2 Materialien
Rollen-Ø:
800 mm
Rollen-Gewicht:
max. 130 kg
Maße TxH:
920x1665 mm
Herstellerartikelnummer:
26407
Herstellername:
Rocholz GmbH
Markenname:
Rocholz
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00019887, DOPPEL-SCHNEIDSTÄNDER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,79*
€ 673,87*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 643,28*
€ 718,20*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,00*
€ 737,69*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,17*
€ 738,59*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,84*
€ 763,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,69*
€ 877,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,59*
€ 852,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,29*
€ 814,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,19*
€ 798,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,00*
€ 788,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
ab € 11,06*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 127,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256075
ab € 546,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.