Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.750mm B1120xT850xH1790mm fahrbar HÜDIG & ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9181486155
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26407NW
EAN/GTIN:
     4030177027476
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer
waagerecht mit zwei Schneidvorrichtungen und je zwei Wechsel-Kassetten (Kreismesser/Klinge) · max. Rollengesamtgewicht bis 130 kgWeitere technische Eigenschaften:· Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Weitere Informationen:
Breite:
1120 mm
Gewicht ohne Rolle:
49 kg
Ausstattung:
mit 2 Schneidvorrichtung
max. Rollen-Ø:
800 mm
Ausführung:
fahrbar
Gewicht pro Rolle:
130 kg
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1790 mm
Schnittbreite:
750 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,79*
€ 673,87*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 643,28*
€ 718,20*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,00*
€ 737,69*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,17*
€ 738,59*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,84*
€ 763,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,40*
€ 908,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,35*
€ 883,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 742,34*
€ 883,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 742,33*
€ 883,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,11*
€ 843,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 709,10*
€ 843,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 709,09*
€ 843,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 709,08*
€ 843,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 709,07*
€ 843,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,97*
€ 828,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,84*
€ 818,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
ab € 11,06*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 127,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256075
ab € 546,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.