Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterzähler,f. Packtisch,Schnitt B 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208364
208364
208364
208364
208364
208364
Artikel-Nr.:
     711-208364
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     256075
EAN/GTIN:
     4030177028060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidegerät
Versandarbeitsplatz
Versandeinrichtung
Papierabroller
Meterzähler für Packtisch
  • Schnittbreite 750 mm

Suchbegriffe:
Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Verpackungstyp:
Zubehör
Zubehör für:
Packtisch
Schnittbreite:
750 mm
Gewicht:
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,21*
€ 765,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,79*
€ 756,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,91*
€ 741,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,79*
€ 712,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,96*
€ 653,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
ab € 11,07*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 126,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.