Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meychair Hocker Allround, PU-Sitz, Sitzhöhe 535-785 mm, Stah 105083-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105083-YY
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     09075
EAN/GTIN:
     4260046923190
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
meychair Hocker Allround, PU-Sitz, Sitzhöhe 535-785 mm, Stahlbasis, Bodengleiter, Fußring Der Hocker Allround ist ein stabiler Drehhocker für viele Arbeitszwecke. Er wurde für den täglichen Gebrauch entworfen. Drehbare Sitzfläche aus biegfestem PU-Integralschaum (Polyurethan) Robustes Gestell aus Stahl mit stabilisierendem Fußkreuz Entlastung der Beine durch stufenlose Höhenverstellung Drehhocker wahlweise in hoher oder niedriger Ausführung Sitz Höhe = 535 - 785 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz/Rückenlehne Material = PU-Schaum Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Material = Stahl Unterbau = Bodengleiter Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 10,5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
10.5 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Material:
Stahl
Sitz Höhe:
535 - 785 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
PU-Schaum
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Unterbau:
Gleiter mit Fußring
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
640.00 mm
WIDTH GRO:
640.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS\, Spedition
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,49*
€ 147,35*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,61*
€ 180,62*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 150,39*
€ 187,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,64*
€ 240,20*
Frei Haus
ab € 248,15*
€ 297,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
61012
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.