Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung, Ringauslösung, Sitz aus PU-Schaum, mit Gleitern und Fußring.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung
Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung
Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung
Artikel-Nr.:
     103-911702
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     09075
EAN/GTIN:
     4260046923190
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung, Ringauslösung, Sitz aus PU-Schaum, mit Gleitern und Fußring.

Sitz-Ø 340 mm. Höhenverstellung mittels Ringauslösung. Fünffuß-Stahlgestell.

Sitz aus PU-Schaum.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Fußring
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
530 - 780 mm
Sitzdurchmesser:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker meychair pu-schaum, arbeitsdrehhocker, mey arbeitsdrehhocker, meychair, 911702 49, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Werkstattstuhl, Werkstattstühle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,06*
€ 148,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,96*
€ 180,04*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 168,30*
€ 186,73*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,26*
€ 239,39*
Frei Haus
ab € 271,18*
€ 298,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
61012
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.