Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodengleiter, Satz 5 Stk, 40 x 20 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodengleiter
Bodengleiter
Bodengleiter
Artikel-Nr.:
     103-325651
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     61012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
meychair
325651 49
Ersatzteil
Ersatzteile
Bodengleiter, Satz 5 Stk, 40 x 20 mm.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Büroausstattung
Produkttyp:
Zubehör für Stühle
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
40 mm
Höhe:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.