Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker mit Gasfederhöhenverstellung, Fußring, Sitzfläche aus PU-Schaum, s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshocker mit Gasfederhöhenverstellung, Fußring, Sitzfläche aus PU-Schaum, s
Arbeitshocker mit Gasfederhöhenverstellung, Fußring, Sitzfläche aus PU-Schaum, s
Arbeitshocker mit Gasfederhöhenverstellung, Fußring, Sitzfläche aus PU-Schaum, s
Arbeitshocker mit Gasfederhöhenverstellung, Fußring, Sitzfläche aus PU-Schaum, s
Artikel-Nr.:
     369-E841793
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     E841793
EAN/GTIN:
     4260046923190
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche. So kann an jeder Stelle des Sitzumfangs die Gasfeder durch den Steuerring aktiviert werden. · Robustes Stahl-Fußkreuz mit abriebfesten Bodengleitern · Sitzfläche wahlweise mit Buche-Schichtholz natur lackiert, Stoffpolster schwarz, Kunstleder schwarz oder Polyurethanschaum schwarz
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
schwarz
Anlieferung:
zerlegt
Sitz-Ø:
330 mm
Material Sitz:
PU-Schaum
Stapelbar:
nein
Gestellfarbe:
schwarz
Stuhlgestell:
mit Gleitern
Farbe Sitz:
schwarz
Fräs-Ø D1:
330 mm
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe:
540-790 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,49*
€ 147,35*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,61*
€ 180,62*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 150,39*
€ 187,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,64*
€ 240,20*
Lager 369
Frei Haus
ab € 248,15*
€ 297,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,63*
€ 354,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,24*
€ 344,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,44*
€ 331,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,06*
€ 326,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,15*
€ 295,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
61012
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.