Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Scheren-Hubwagen, TK 500 kg 101263-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-101263-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6820
EAN/GTIN:
     4055091299044
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
fetra® Scheren-Hubwagen, TK 500 kg Gesundheits- und kraftschonende Funktionen erleichtern den Arbeitsalltag – und der Scheren-Hubwagen fetra® bringt viele mit: vom Hydraulik-Fußpedal zum Anheben der Last bis hin zu Rohrschiebebügel und leichtgängigen Gabelrollen zum komfortablen Verfahren. Manuelles Heben per Fußpedal Feinfühliges Absenken mittels Handhebel Ergonomische Bereitstellung von Paletten und Lagerbehältern Rohrschiebebügel für leichtes Verfahren Optionale Aufsteckplattform verfügbar Marke = fetra® Tragkraft = 500 kg Hubbereich = 85 - 830 mm Hubart = manuell Gesamtbreite = 526 mm Gesamtlänge = 1550 mm Gabel Tragbreite = 526 mm Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Nylon Gabelrollen Ausstattung = Einfach Farbe Chassis = schwarz Eigengewicht = 107 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
107 kg
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
Gesamtbreite:
526 mm
Gesamtlänge:
1550 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Gabel Tragbreite:
526 mm
Marke:
fetra®
Tragkraft:
500 kg
Hubart:
manuell
Hubbereich:
85 - 830 mm
Farbe Chassis:
schwarz
HEIGHT GRO:
850.00 mm
WIDTH GRO:
590.00 mm
DEPTH GRO:
1610.00 mm
WEIGHT GRO:
145.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 942,68*
€ 1.022,02*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 957,56*
€ 1.041,58*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,22*
€ 1.041,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 976,72*
€ 1.060,36*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.213,04*
€ 1.303,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,38*
€ 1.551,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,83*
€ 1.539,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,38*
€ 1.492,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,23*
€ 1.463,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,04*
€ 1.443,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6828
ab € 106,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.