Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-T/LR Super, Röhrenform, Sockel E40 250 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-T/LR Super, Röhrenform, Sockel E40 250 Watt
Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-T/LR Super, Röhrenform, Sockel E40 250 Watt
Artikel-Nr.:
     440-RA34410739
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA34410739
EAN/GTIN:
     4008597107399
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40

Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-T/LR Super, Röhrenform, Sockel E40 250 Watt

  • Größe: Ø: 4,7 cm
  • Größe: L: 25,7 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Marke: Radium
  • EPREL Nr.: 869008
  • Farbtemperatur: 2100 K
  • Lichtausbeute: 129 lm/W
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Lichtstrom: 33200 lm
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • mittlere Leuchtdichte: 730 cd/cm²
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Brennlage: 180 h
  • Energieverbrauch: 281 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 20 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 4
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: nein
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: nein
  • Kompensationskondensator: 32 µF
  • Lampennennstrom: 3 A
  • Lampentyp: Hochdruck Natriumdampflampe
  • Leistungsaufnahme: 250 W
  • Leuchtmitteltyp: Natriumdampf
  • Artikelnummer: RA34410739
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Hochdruck Natriumdampflampe RNP-T/LR
  • Quecksilbergehalt: 24.0 mg
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E40
  • Verbesserte wirtschaftliche Lebensdauer, nach 16 000 h noch ca. 95% funktionstüchtige Lampen. / Improved economical life-time, after 16 000 hours still 95% working lamps. / Durée de vie économique améliorée, après 16 000 heures encore 95% de lampes foncti
  • RNP-T/LR Super Röhrenform, klar / tubular shape, clear / forme tubulaire, claires
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 18,66*
€ 18,66*
12
€ 5,95*
ab € 16,65*
€ 20,53*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 16,72*
€ 20,60*
1
€ 8,50*
ab € 16,87*
€ 23,87*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,28*
€ 25,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300024417
ab € 10,16*
Ähnlich
Radium
34411127
ab € 17,89*
Ähnlich
Radium
34411907
ab € 30,03*
Ähnlich
Radium
34415211
ab € 6,71*
Ähnlich
Radium
34410738
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.