Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe RNP-T/LR150WS230/E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampflampe RNP-T/LR150WS230/E40
Natriumdampflampe RNP-T/LR150WS230/E40
Artikel-Nr.:
     2338L-RA_4008597107382_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     34410738
EAN/GTIN:
     4008597107382
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40

Natriumdampflampe RNP-T/LR150WS230/E40

  • Leistung: 150
  • Spannung_von: 230
  • Sockel: E40
  • Nennstrom: 1,8
  • Lichtstrom: 17500
  • Netzfrequenz: 50
  • Ausführung: Röhre, einseitig gesockelt, klar
  • Länge: 210
  • Durchmesser: 47
  • Farbtemperatur: 2000
  • Farbwiedergabe: 18
  • Brennerstellung: h180
  • Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt

Technische Daten:

  • Sockel: E40
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 150
  • Durchmesser [mm]: 47
  • Länge [mm]: 210
  • Lichtstrom [lm]: 17500
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 50
  • dimmbar: nein
  • Nennstrom [A]: 1,8
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 20-39
  • Lichtfarbe code: 120
  • Gewicht [g]: 1,62
  • Brennstellung: h180
  • Schutzart: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Lichtausbeute: 115
Weitere Informationen:
Leistung:
150 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Sockel:
E40
Farbtemperatur:
2000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
210 / / / 47 mm
Spannung:
230.00 - 230.00 Volt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 11,43*
€ 14,40*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 12,35*
€ 15,54*
Lager 2338
2
1
€ 7,50*
ab € 11,33*
€ 16,34*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,69*
€ 19,64*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 15,56*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300024400
ab € 9,53*
Ähnlich
Radium
34410739
ab € 16,63*
Ähnlich
Radium
34411127
ab € 17,89*
Ähnlich
Radium
34411907
ab € 30,29*
Ähnlich
Radium
34410170
ab € 8,71*
Ähnlich
Radium
34415211
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.