Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 400W E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. RNP-T/LR400W/S/230/E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampflampe 400W E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. RNP-T/LR400W/S/230/E40
Artikel-Nr.:
     262-B778C10
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     34411127
EAN/GTIN:
     4008597111273
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 400W E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. RNP-T/LR400W/S/230/E40
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
47 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
285 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
440 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
400 W W
Lampenlichtausbeute:
140 lm/W Im/W
Lichtstrom:
54800 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Pflanzenbelichtung:
ja
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, Zündgerät, leuchtmittel e 40 radium 400w, entladungslampe e40, entladungslampe e40 400w, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 17,89*
€ 22,73*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,91*
€ 28,64*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 272,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300281179
ab € 15,69*
Ähnlich
Radium
34410739
ab € 16,65*
Ähnlich
Radium
34411907
ab € 30,03*
Ähnlich
Radium
34415211
ab € 6,71*
Ähnlich
Radium
34410738
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.