Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe RADIUM RNP-T/LR Super Natriumdampf-Hochdrucklampe, Röhrenform, Sockel E27 70 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampflampe RADIUM RNP-T/LR Super Natriumdampf-Hochdrucklampe, Röhrenform, Sockel E27 70 Watt
Natriumdampflampe RADIUM RNP-T/LR Super Natriumdampf-Hochdrucklampe, Röhrenform, Sockel E27 70 Watt
Artikel-Nr.:
     2338L-RA_4008597152115_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     34415211
EAN/GTIN:
     4008597152115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27

Natriumdampflampe RADIUM RNP-T/LR Super Natriumdampf-Hochdrucklampe, Röhrenform, Sockel E27 70 Watt

  • Leistung: 70
  • Spannung_von: 230
  • Sockel: E27
  • Nennstrom: 1
  • Lichtstrom: 6600
  • Netzfrequenz: 50
  • Ausführung: Röhre, einseitig gesockelt, klar
  • Länge: 156
  • Durchmesser: 38
  • Farbtemperatur: 1900
  • Farbwiedergabe: 15
  • Brennerstellung: h180
  • Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 70
  • Durchmesser [mm]: 38
  • Länge [mm]: 156
  • Lichtstrom [lm]: 6600
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 1900
  • Lebensdauer [h]: 28000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 50
  • dimmbar: ja
  • Nennstrom [A]: 1
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 20-39
  • Lichtfarbe code: 119
  • Gewicht [g]: 0,668
  • Brennstellung: h180
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 9,56*
€ 9,56*
12
€ 5,95*
ab € 7,72*
€ 10,13*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 8,55*
€ 11,07*
Lager 2338
5
1
€ 7,50*
ab € 6,70*
€ 11,26*
1
€ 8,50*
ab € 8,70*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
34410739
ab € 16,45*
Ähnlich
Radium
34411907
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.