Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 600W E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. RNP-T/LR600W/S/230/E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-T/LR Super, Röhrenform, Sockel E40 600 Watt
Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-T/LR Super, Röhrenform, Sockel E40 600 Watt
Artikel-Nr.:
     262-B778C11
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     34411907
EAN/GTIN:
     4008597119071
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 600W E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. RNP-T/LR600W/S/230/E40
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
47 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
285 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
660 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
600 W W
Lampenlichtausbeute:
148 lm/W Im/W
Lichtstrom:
90000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Pflanzenbelichtung:
ja
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, Zündgerät, leuchtmittel e40 600w, entladungslampe e40, leuchtmittel e40 radium, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 34,36*
€ 34,36*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 30,14*
€ 35,74*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 30,52*
€ 36,05*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,24*
€ 40,44*
1
€ 5,46*
ab € 30,77*
€ 41,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 428,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
34410739
ab € 16,56*
Ähnlich
Radium
34411127
ab € 17,89*
Ähnlich
Radium
34415211
ab € 6,76*
Ähnlich
Radium
34410738
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.