Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandstrahler MODENA DOWN, mit Öffnung für seitlichen Lichtanteil, GU10 max. 35W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandstrahler MODENA DOWN, mit Öffnung für seitlichen Lichtanteil, GU10 max. 35W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar
Außen-Wandstrahler MODENA DOWN, mit Öffnung für seitlichen Lichtanteil, GU10 max. 35W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar
Außen-Wandstrahler MODENA DOWN, mit Öffnung für seitlichen Lichtanteil, GU10 max. 35W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar
Außen-Wandstrahler MODENA DOWN, mit Öffnung für seitlichen Lichtanteil, GU10 max. 35W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar
Artikel-Nr.:
     440-KON-7515-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7515-750
EAN/GTIN:
     7318307515756
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandstrahler MODENA DOWN, mit Öffnung für seitlichen Lichtanteil, GU10 max. 35W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Marke: Konstsmide
  • Größe: B∕ H∕ T: 9∕ 15,5∕ 14,5 cm
  • Material: Acrylglas
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Artikelnummer: KON-7515-750
  • Farbe: transparent
  • Material: Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 22,49*
€ 22,49*
1
€ 8,50*
ab € 20,36*
€ 28,72*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 22,51*
€ 29,00*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,65*
€ 29,02*
1
€ 4,95*
ab € 26,60*
€ 36,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7325-750
ab € 16,94*
Ähnlich
Konstsmide
7514-300
ab € 30,00*
Ähnlich
Konstsmide
7516-750
ab € 28,31*
Ähnlich
Konstsmide
7571-750
ab € 16,36*
Ähnlich
Konstsmide
7572-750
ab € 13,57*
Ähnlich
Konstsmide
7594-000
ab € 18,55*
Ähnlich
Konstsmide
7598-750
ab € 16,96*
Ähnlich
Konstsmide
7655-750
ab € 32,83*
Ähnlich
Konstsmide
7657-750
ab € 16,96*
Ähnlich
Konstsmide
7656-750
ab € 22,07*
Ähnlich
Konstsmide
7517-750
ab € 33,36*
Ähnlich
Konstsmide
7512-750
ab € 23,78*
Ähnlich
Konstsmide
7511-750
ab € 16,63*
Ähnlich
Smartwares
OOL-50019
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.