Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7515-750 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7515-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7515-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7515-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7515-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7515-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7515-750 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288787
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7515-750
EAN/GTIN:
     7318307515756
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
155 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7325-750
ab € 16,94*
Ähnlich
Konstsmide
7514-300
ab € 29,88*
Ähnlich
Konstsmide
7516-750
ab € 28,10*
Ähnlich
Konstsmide
7571-750
ab € 16,37*
Ähnlich
Konstsmide
7572-750
ab € 13,56*
Ähnlich
Konstsmide
7594-000
ab € 18,56*
Ähnlich
Konstsmide
7598-750
ab € 17,01*
Ähnlich
Konstsmide
7655-750
ab € 32,78*
Ähnlich
Konstsmide
7657-750
ab € 16,94*
Ähnlich
Konstsmide
7656-750
ab € 21,99*
Ähnlich
Konstsmide
7517-750
ab € 33,43*
Ähnlich
Konstsmide
7512-750
ab € 23,78*
Ähnlich
Konstsmide
7511-750
ab € 16,64*
Ähnlich
Smartwares
OOL-50019
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.