Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Außenwandleuchte MODENA Downlight, Höhe 15,5cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Design Außenwandleuchte MODENA Downlight, Höhe 15,5cm, Schwarz
Design Außenwandleuchte MODENA Downlight, Höhe 15,5cm, Schwarz
Design Außenwandleuchte MODENA Downlight, Höhe 15,5cm, Schwarz
Design Außenwandleuchte MODENA Downlight, Höhe 15,5cm, Schwarz
Design Außenwandleuchte MODENA Downlight, Höhe 15,5cm, Schwarz
Design Außenwandleuchte MODENA Downlight, Höhe 15,5cm, Schwarz
Design Außenwandleuchte MODENA Downlight, Höhe 15,5cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-7515-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7515-750
EAN/GTIN:
     7318307515756
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Design Außenwandleuchte MODENA Downlight, Höhe 15,5cm, Schwarz

Die moderne Downlight Außenwandleuchte MODENA aus dem Hause Konstsmide überzeugt durch ihr zeitloses Design und ihre hochwertige Verarbeitung.

Durch den gebündelten Lichtaustritt nach unten entstehen tolle Lichteffekte an Fassaden und Hauswänden.
Die 15,5cm hohe Zylinderförmige Leuchte ist aus Aluminium in der Farbgebung Schwarz gefertigt und ist mit ihrer Schutzklasse IP44 für den Außenbereich einsetzbar.

Die Außenlampe ist für ein GU10 Leuchtmittel bis max. 35 Watt geeignet, das nicht im Lieferumfang enthalten ist, und ist bei Einsatz eines entsprechenden Leuchtmittels extern über Ihre Hausinstallation dimmbar.

Wenn sie auf der Suche nach modernen Fassadenlampen, Wegeleuchten oder Beleuchtung für Carport und Gartenhütte sind, ist die Außenwandleuchte MODENA ganz sicher eine gute Wahl.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 15,5 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 14,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 35 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,487 kg
Weitere Suchbegriffe: Downlight, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, downlight gu10, downlight, downlight 230v, Außenwandlampen, außenwandleuchten, außenleuchten, außenlampen, outdoor, außenbeleuchtung, wandbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, Fassadenbeleuchtung, für, den, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, Wegeleuchten, wegleuchten, wegelampen, weglampen, wegbeleuchtung, carport, gartenhaus, gartenhütte, eingangsbereich, einfamilienhaus, hauswand, moderne, mit, strom, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 22,49*
€ 22,49*
1
€ 8,50*
ab € 20,32*
€ 28,55*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 22,70*
€ 28,82*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,52*
€ 28,85*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 26,71*
€ 36,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7325-750
ab € 16,94*
Ähnlich
Konstsmide
7514-300
ab € 29,90*
Ähnlich
Konstsmide
7516-750
ab € 28,12*
Ähnlich
Konstsmide
7571-750
ab € 16,36*
Ähnlich
Konstsmide
7572-750
ab € 13,55*
Ähnlich
Konstsmide
7594-000
ab € 18,54834*
Ähnlich
Konstsmide
7598-750
ab € 17,04*
Ähnlich
Konstsmide
7655-750
ab € 32,58*
Ähnlich
Konstsmide
7657-750
ab € 16,93*
Ähnlich
Konstsmide
7656-750
ab € 22,01*
Ähnlich
Konstsmide
7517-750
ab € 33,39*
Ähnlich
Konstsmide
7512-750
ab € 23,64*
Ähnlich
Konstsmide
7511-750
ab € 16,67*
Ähnlich
Smartwares
OOL-50019
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.