Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7572-750 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7572-750 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Schwarz
Konstsmide 7572-750 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18582288
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7572-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
571 g
Design
Typ
Außenspotbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
klar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7515-750
ab € 20,42*
Ähnlich
Konstsmide
7516-750
ab € 28,10*
Ähnlich
Konstsmide
7571-000
ab € 24,74*
Ähnlich
Konstsmide
7571-750
ab € 16,37*
Ähnlich
Konstsmide
7598-750
ab € 17,01*
Ähnlich
Konstsmide
7655-750
ab € 32,78*
Ähnlich
Konstsmide
7657-750
ab € 16,94*
Ähnlich
Konstsmide
7656-750
ab € 21,99*
Ähnlich
Konstsmide
7517-750
ab € 33,43*
Ähnlich
Konstsmide
7512-750
ab € 23,78*
Ähnlich
Konstsmide
7511-750
ab € 16,64*
Ähnlich
Konstsmide
7571-750-2
ab € 42,04*
Ähnlich
Konstsmide
7512-750-2
ab € 58,49*
Ähnlich
Konstsmide
7511-750-2
ab € 41,98*
Ähnlich
Konstsmide
7598-750-2
ab € 48,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.