Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7514-300 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7514-300 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7514-300 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7514-300 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7514-300 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288773
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7514-300
EAN/GTIN:
     7318307514308
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
205 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
592-320
ab € 156,07*
Ähnlich
Konstsmide
7510-300
ab € 16,39*
Ähnlich
Konstsmide
7904-310
ab € 57,41*
Ähnlich
Konstsmide
7928-310
ab € 69,17*
Ähnlich
Konstsmide
7931-310
ab € 153,50*
Ähnlich
Konstsmide
7934-310
ab € 71,65*
Ähnlich
Konstsmide
7942-310
ab € 86,82*
Ähnlich
Konstsmide
7973-250
ab € 53,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.