Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Aufbaustromschiene D ONE, 230V, 1m, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen Aufbaustromschiene D ONE, 230V, 1m, IP20, weiß
1-Phasen Aufbaustromschiene D ONE, 230V, 1m, IP20, weiß
1-Phasen Aufbaustromschiene D ONE, 230V, 1m, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-720000
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-720000
EAN/GTIN:
     4042943174734
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 1ph weiß
stromschiene
stromschiene 1ph

1-Phasen Aufbaustromschiene D ONE, 230V, 1m, IP20, weiß

  • Marke: Deko-Light
  • Elegantes und kompaktes Mini-Design
  • Produktart: 1-Phasen Stromschiene
  • Nennstrom: 16 A
  • Material: aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: B∕ H∕ T: 2,62∕ 2,22∕ 100 cm
  • Artikelnummer: D-720000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einfache Montage
  • Viele verschiedene Konstruktionsformen möglich
  • Mini-Bauform mit 1 Stromphase
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,49*
€ 23,68*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,97*
€ 23,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,58*
€ 44,34*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-720016
ab € 10,33*
Zubehör
Deko-Light
D-720018
ab € 10,37*
Zubehör
Deko-Light
D-720036
ab € 7,11*
Zubehör
Deko-Light
D-720032
ab € 2,51*
Zubehör
Deko-Light
D-720006
ab € 5,90*
Zubehör
Deko-Light
D-720008
ab € 5,90*
Zubehör
Deko-Light
D-720030
ab € 1,66*
Zubehör
Deko-Light
D-720010
ab € 16,47*
Zubehör
Deko-Light
D-720012
ab € 10,39*
Zubehör
Deko-Light
D-720014
ab € 3,74*
Zubehör
Deko-Light
D-720034
ab € 8,33*
Zubehör
Deko-Light
D-720024
ab € 14,45*
Zubehör
Deko-Light
D-720020
ab € 14,44*
Zubehör
Deko-Light
D-720026
ab € 14,45*
Zubehör
Deko-Light
D-720022
ab € 14,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.