Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Flexeinspeiser D ONE, mit Deckenbaldachin, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen Flexeinspeiser D ONE, mit Deckenbaldachin, IP20, weiß
1-Phasen Flexeinspeiser D ONE, mit Deckenbaldachin, IP20, weiß
1-Phasen Flexeinspeiser D ONE, mit Deckenbaldachin, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-720010
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-720010
EAN/GTIN:
     4042943174833
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene

1-Phasen Flexeinspeiser D ONE, mit Deckenbaldachin, IP20, weiß

  • Marke: Deko-Light
  • Größe: B∕ H∕ T: 12∕ 2,8∕ 100 cm
  • Zubehör: Baldachin incl
  • Artikelnummer: D-720010
  • Farbe: weiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Nennstrom: 6 A
  • Produktart: 1-Phasen Flexverbinder
  • Elegantes und kompaktes Mini-Design
  • Material: Metall
  • Einfache Montage
  • Flex. Stromeinspeisung via Deckenbaldachin und Stromschienenadapter (max 100cm)
  • Ermöglicht flexible Montagemöglichkeiten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,56*
€ 23,68*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,97*
€ 23,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,79*
€ 44,30*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.